Art-nr.: 155600

Mini-verzinkboor voor doorlopend gat 90° ongecoat

Merken: GARANT
Schacht Cilinderschacht
Verzinktraphoek 90
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1866 A

Mini-verzinkboor voor doorlopend gat 90° ongecoat

Stuksprijs
vanaf 
€ 19,20
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Spiraalgegroefde verzinkboor met vaste geleidepen.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Toepassing:

Voor doorlopend gat kwaliteitsgraad fijn (ISO-waarden) volgens DIN 69.
Voor schroeven met verzonken kop conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Tip:

Gr. 4,6×2,4 − Is niet in DIN vastgelegd.

Technical Data

Coating
ongecoat
Snijmateriaal
HSS E
Norm
DIN 1866 A
Schacht
Cilinderschacht
Verzinktraphoek
90 graden
Gekleurde ring
zonder
Inwendige koeling
nee

Application Table

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
RVS < 900 N/mm²
M
8
RVS > 900 N/mm²
M
5
nat maximaal
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart