Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA TiAlN

Artikelnummer: 206356
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het frezen van Ti-basislegeringen, met 38°-spiraal.
Tolerantie: Snijkantradius RS1 = ±0,005 mm.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen