VHM-boorruimer, cilindrische schacht DIN 6535 HA TiAlN

Artikelnummer: 122795
Korting
vanaf  143,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
7 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 5×D
  • Tophoek: 140
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Omschrijving

Uitvoering:

Boren en ruimen in één bewerking. Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Met 4 nasnijders voor optimale maatvastheid en oppervlaktekwaliteit zoals bij ruimen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen