GARANT Master Steel FEED VHM-trappenboor configureerbaar vanaf aantal van 10 stuks TiAlN

Artikelnummer: 125042
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Tophoek: 145
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Omschrijving

Uitvoering:

Trappenboor, nageslepen volgens uw gegevens.
Voor het maken van een boring en verzinking van 90° in één bewerkingsstap zonder gereedschapswissel.
Boor met 3 snijkanten, speciaal ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge voedingen. Uitermate geschikt voor machines met hoog opgenomen vermogen en stabiele bewerkingsomstandigheden.
Tolerantie boor (nominale ⌀): m7.
Tolerantie eerste niveau (nominale ⌀ D2): h7.

Tip:

Nominale ⌀ en traplengte zijn configureerbaar (vrij te kiezen binnen bereik volgens tabel) en geslepen volgens uw gegevens.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Steel"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Competentie in tappen"