GARANT Diabolo VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Artikelnummer: 122642
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
109 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Uitvoering: 6×D
  • Type: H
  • Tophoek: 140
  • Schacht: DIN 6535 HB met h6

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde snijkantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Diabolo"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen