Art-nr.: 137360

Machinetap ISO 228 +0,05 mm stoomontlaten

Merken: GARANT

Machinetap ISO 228 +0,05 mm stoomontlaten

Stuksprijs
vanaf 
€ 32,50
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.
Tolerantieklasse ISO 228 + 0,05 mm.

Toepassing:

voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).
voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door harden licht krimpen.

Advies:

Wij adviseren de voorboor-⌀ afwijkend van de DIN-gegevens (zie tabel) 0,05 mm groter te boren.

Technical Data

Coating
stoomontlaten
Draadsoort
G
Flankhoek
55 graden
Norm
DIN 5156
Aansnijdingsvorm
C
Spiraalhoek
40 graden
Schacht
Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling
nee
Toepassing bij boringtype
tot 3×D bij blind gat
Snijrichting
rechts
Type schroefdraadgereedschap
Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring
zonder

Application Table

Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olie
 
nat maximaal
 
loading spinner image
loading spinner image