{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
⌀-Bereik | 4,210 mm - 4,700 mm | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 | 34 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164350 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197328410 |