Schachtfrees 25 mm

Artikelnummer: 191340 25
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 42 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 90 mm
Totale lengte L 166 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend 0,065 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191340 25
EAN/GTIN 4045197101921

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
150
Aluminium > 10% Si
N
37
Staal < 500 N/mm²
P
28
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

centrumsnijdend. Met excentrische achterslijping.
  • Ruime, fijn geslepen spaangroeven.
  • Uiterst fijne slijpbewerking van de snijders − daardoor zeer zuivere werkstukoppervlakken.
  • Speciale spaanhoek voor aluminium.

Tip:

Voor het frezen van spiebanen.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen