• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Ruwfrees Met inwendige koeling 25 mm

Artikelnummer: 192910 25
Korting
238,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Aantal tanden Z: 5

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 844
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ k12
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 30 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling ja
Snijlengte Lc 45 mm
Totale lengte L 121 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,054 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192910 25
EAN/GTIN 4045197108791

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
138
Staal < 500 N/mm²
P
83
Staal < 750 N/mm²
P
64
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
37
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
23
RVS > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met achtergeslepen fijn kartelprofiel. Centrumsnijdend. Geschikt voor toepassingen waaraan zeer hoge eisen ten aanzien van de verspaningscapaciteit worden gesteld.

Voordeel:

De koelvloeistof wordt direct naar de snijkanten geleid. Dit garandeert hoge standtijden terwijl de spanen volledig worden afgevoerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"