{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Aantal boren | 19 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113820 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197008497 |