Art-nr.: 211858 ALU

VCGT 220530 FN ALU

Merken: GARANT
UNSPSC 13.1: 23171618

VCGT 220530 FN ALU

op aanvraag
Direct leverbaar
4.785 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
27,48 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
22,90 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
ALU

Productomschrijving

Uitvoering:

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers − extreme reductie van de kleefneiging.

Tip:

ap max = 7 mm voor het ruwen met ae = 1×D.

Technical Data

ISO-code wisselplaat
VCGT 220530 FN
Type
ALU
Soort
HU7810
Snijmateriaal
HM
Voeding fz
0,25 mm

Application Table

Alu kunststoffen
N
1900
Aluminium (kortspanend)
N
1900
Aluminium > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafiet, GFK, CFK
N
100
nat maximaal
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen

Naar winkelwagen