• Dear customers,
    we have updated the product sections Hand Tools, Power Tools, Factory Equipment and Chemical Products for you. Please check your category filters, as changes had to be made here.
Art-nr.: 216770

KOMET® Wisselplaat BK8425

Merken: KOMET®

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
1.361 stuks direct leverbaar
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
vanaf 
€ 18,48
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
vanaf 
€ 15,40
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
met spaanbreker rondom.

T.b.v.:

verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Technical Data

Soort
BK8425
Snijmateriaal
HM
Producttype
Wisselplaat voor het frezen

Application Table

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
nat maximaal
 
droog
 

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden