{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
⌀ D | 80 mm | |
Coating | TiAlN | |
Type basishouder | 25/38 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 12 | |
Aantal snijkanten Z | 24 | |
Plaatbreedte E | 6 mm | |
Ingrijpingsdiepte ae max per snede | 20,9 mm | |
Voeding fz | 0,025 mm | |
Materiaal | VHM | |
Schacht | met boring | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 218230 80 | |
EAN/GTIN | 2050001736932 | |
Nummer fabrikant | 164426 |