Art-nr.: 218230

Freesschijven DeepMILL-G Breedte ap = 2 mm TiAlN

Merken: mimatic®

Freesschijven DeepMILL-G Breedte ap = 2 mm TiAlN

Stuksprijs
vanaf  € 286,20
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Spiebaanfrezen, insteken, geribde structuren.
Met DeepMILL-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Technical Data

Coating
TiAlN
Voeding fz
0,025 mm
Breedte ap
2 mm

Application Table

Alu kunststoffen
N
300
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
nat maximaal
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image