Art-nr.: 270827

Volprofielplaat 55° binnen rechts HB7125

Merken: GARANT
Draadsoort BSW-LH
Draadsoort BSW
Draadsoort G
Draadsoort BSP
Draadsoort BSP-LH
Flankhoek 55
Draadsoort G-LH

Volprofielplaat 55° binnen rechts HB7125

Stuksprijs
vanaf 
20,76 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
vanaf 
17,30 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Technical Data

Soort
HB7125
Draadsoort
BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek
55 graden
Dikte
3,6 mm
Plaatafmeting L
16 mm

Application Table

RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart