Art-nr.: 270214

Uitdraai-insert binnen rechts L1 = 16 mm

Merken: GARANT

Uitdraai-insert binnen rechts L1 = 16 mm

Stuksprijs
vanaf 
€ 58,40
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Technical Data

Afkoppellengte L1
16 mm

Application Table

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
Staal < 55 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart