{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNGG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HU7305 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | AM | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 400 m/min - 600 m/min | |
Coating | ongecoat | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251542 HU7305 |