Art-nr.: 231525

Radius-wisselplaat HB7525

Merken: GARANT
Snijmateriaal HM

Radius-wisselplaat HB7525

Stuksprijs
vanaf  38,88 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
vanaf  32,40 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Radius-wisselplaten met 2 snijkanten.

Toepassing:

Voor convexe radiussen aan buiten-⌀ of in boringen.

T.b.v.:

Nr. 231500 maat 16

Technical Data

Soort
HB7525
Snijmateriaal
HM

Application Table

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
nat maximaal
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image