Art-nr.: 231610

HiPer-Drill basiselement 5×D

Merken: GARANT
Boordiepte tot 5×D
Schacht ISO 9766
Inwendige koeling ja
Boortoepassing beperkt pakketboren
Boortoepassing beperkt dwarsboren
Boortoepassing beperkt schuine uittrede
Boortoepassing beperkt schuin aanboren

HiPer-Drill basiselement 5×D

Stuksprijs
vanaf 
243,00 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge voedingen en maximale performance dankzij optimaal afgestemde geometrieën en materialen.
  • Exacte positionering van het snij-inzetdeel door prismatische plaatpassing en betrouwbare spanning door boring in het midden.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand.
  • Schachtondersteuning voor optimale stabiliteit tijdens het gebruik.

Toepassing:

Niet-roterend en roterend te gebruiken. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

De spanschroef moet bij elke vijfde wisseling van snij-inzetdeel worden vervangen.
Andere afmetingen tot ⌀ 50,99 mm op aanvraag leverbaar.
Voor optimale rondloop in de hydrohouder (bijv. nr. 302026 maat 20) spannen. Boor voor optimale stabiliteit altijd zo kort mogelijk spannen.

Technical Data

Boordiepte tot
5×D
Schacht
ISO 9766
Boortoepassing
beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling
ja
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart