Art-nr.: 240162

KOMET® UniTurn®-steekboorstang, rechts L2 = 25 mm

Merken: KOMET®

KOMET® UniTurn®-steekboorstang, rechts L2 = 25 mm

Stuksprijs
vanaf 
€ 52,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technical Data

Nuttige lengte
25 mm

Application Table

Alu kunststoffen
N
145
Aluminium (kortspanend)
N
145
Aluminium > 10% Si
N
130
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
40
RVS > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart