Art-nr.: 240131

KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, links L2 = 35 mm

Merken: KOMET®

KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, links L2 = 35 mm

Stuksprijs
vanaf  € 59,80
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Technical Data

Nuttige lengte
35 mm

Application Table

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
100
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
loading spinner image
loading spinner image