Art-nr.: 290176

Kartelwiel PM BL 30°

Merken: Zeus

Kartelwiel PM BL 30°

Stuksprijs
vanaf 
24,20 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technical Data

Karteluitvoering
BL 30°
voor norm
DIN 82
Snijmateriaal
PM

Application Table

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
60
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
droog
 
Lucht
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart