{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Norm | DIN 862 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | ⌀ 1,5 | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 40 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Bedrijfsduur | 3 jaar | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Internationaal type | CR2032 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 1 St. CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 402736 150START | |
EAN/GTIN | 4059192064365 | |
Nummer fabrikant | 9105795 |