{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting | |
Beklengte | 64 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 9 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Bedrijfsduur | 20000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412641 300 | |
Nummer fabrikant | 500-205 |