16 EWR-S-cijfer. Remklauw 150mm rond diep m Dat
Artikelnummer:
4103075
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant.
InfoProductdetails
Technische gegevens
Meettechniek | digital | |
Producttype | Messschieber Sonderausführung | |
Artikelnummer | 4103075 | |
EAN/GTIN | 4059192002312 | |
Nummer fabrikant | 4103075 | |
L-nummer | L40080 978 |
Omschrijving
Omschrijving:
Digitale schuifmaat voor speciale toepassingen MarCal 16 EWR-S; Meetbereik: 0 - 150 mm; Cijfertoename mm / inch: 0,01 / .0005 ″; Gegevensinterface: USB, Opto RS-232C, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 67; Leveringsomvang: batterij, gebruiksaanwijzing, koffer