Uitvoering:
Meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc met intuïtieve M3-meetsoftware.
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen. Ergonomische snelle verstelling met eenhandsbediening in beide assen (x en y). Diodelaser als positioneringshulp. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
Toepassing:
- Bij de goederenontvangst, in de meetkamer, bij de productie.
- Universeel inzetbaar door flexibel vier-kwadranten licht en compacte meetcalculator.
- Verschillende geometrische vormen en materialen kunnen betrouwbaar worden gemeten. Ook een documentatie is mogelijk.
Levering:
Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en gebruiksaanwijzing.
Accessoires:
Objectief nr. 491912, software-optie nr.
491913.
Tip:
Lengtemeetafwijking E
UXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7 voor vergrotingsfactor = 1,5.
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.
Op aanvraag bieden wij u bij de GARANT video-meetmicroscopen graag het volgende aan:
- Onderhoudscontract.
- Opstellen, in gebruik nemen met korte instructie.
- Individuele training van uw medewerkers.
- Kalibratie op locatie.
Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.