Art-nr.: L40010 8257

Digitale Carbon schuifmaat

Merken: Mitutoyo
UNSPSC 13.1: 41111621
Actieprijs geldig tot 30-sep-2020

Digitale Carbon schuifmaat

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
€ 1.699,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Service toevoegen

Dit is een artikel uit onze actuele Mitutoyo Carbon schuifmaat. Volg deze link om alle aanbiedingen uit de actie te bekijken.
Klik hier

Technical Data

Serie
552
Norm
Fabrieksnorm
Aflezing
0,01 mm
Aflezing
0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar
mm / inch
Maximale afwijking
0,11 mm
Cijferhoogte LCD-weergave
10 mm
Meetwaarde vastleggen
eenmalige instelling van het nulpunt
Preset-functie
ja
Automatische uitschakeling
ja
Meettechniek
Digitaal
Gewicht
1,88 kg
Verpakking
stevige box
Kalibratie
A1
Aantal inbegrepen batterijen
1
Batterijtype
SR44
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s
081560 357
Producttype
Werkplaatsschuifmaat

Accessoires en onderdelen

    Knoopcel / speciale batterij 357 Ansmann® Art-nr.: 081560
    op aanvraag
    Direct leverbaar
    5.530 stuks direct leverbaar
    Artikel niet meer beschikbaar
    Leverbaar in 1-3 werkdagen
    Leverbaar in 4-6 werkdagen
    Leverbaar in 1-2 weken
    Nalevering
    € 4,26
    exclusief BTW Excl. verzendkosten

    Selecteer artikellijst


loading spinner image
loading spinner image