Uitvoering:
Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
met 1/100-aflezing.
HOLEX − Voordelige uitvoering met meetkogel van HM.
Toepassing:
Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.
Levering:
Tevens spandoorn ⌀ 4 mm.
Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.
Accessoires:
Vierkanthouder nr.
436510, centreerhouder nr.
436512, scharnierend meetstatief nr.
359680.
Reservedeel:
Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.
Tip:
Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 − afwijkingsmarge 10µm, totale afwijkingsmarge 13 µm, meetwaarde-omkeerbereik 3µm.