Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Veiligheidsmeetklok 1/55 mm

Artikelnummer: 432052 1/55
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 1 mm
Schaalverdeling 0,01 mm
Afwijkingsmarge fe 10 µm
Meetkracht 0,4 N - 1,4 N
Vrije slag 3,5 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 55 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432052 1/55
Nummer fabrikant 2972TB

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met schokbescherming, veiligheidsmeetklokken, schokbestendig, met vrije slag. Extreem lichte, robuuste constructie, stofdicht. Opspanschacht-⌀ 8 mm h6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen