{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Draaibare wijzerplaat | ja | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
verstelbare tolerantiemarkeringen | ja | |
Meetkracht | 0,7 N - 1,5 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432110 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197154064 |