Digitale meetklok aflezing 0,0005 mm

Artikelnummer: 434314
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
36 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met zeer grote cijferweergave (11 mm) en geïntegreerde tolerantieweergave (met of zonder meetwaardeweergave). Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.
Absolute-functie:
Nulstelling in elke positie mogelijk, zonder dat het verband met de referentie wordt verloren.
Factor instelbaar met weergave op display.
Afzonderlijke functies kunnen direct op de meetklok worden geblokkeerd. Instellingen en opgeslagen waarden (factor, preset, toleranties) blijven ook behouden bij vervanging van batterijen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR 2450.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.