Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Digitale meetklok Bluetooth aflezing 0,01 mm

Artikelnummer: 404300
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste behuizing met groot weergaveveld. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, AutoOff. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Er kunnen twee referentiewaarden worden opgeslagen. Telrichting omkeerbaar.
Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, Battery Pack nr. 404310 gr. PACK.