Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Digitale lengtemeettaster radiaal USB GTL21

Artikelnummer: 434790 GTL21

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik ±2 mm
Reproduceerbaarheid 0,1 µm
Lineariteitsafwijking (L = meetlengte in mm) 0,4 + 0,8 × L µm
Tasterintrekking mechanisch
Tasterweg 4,3 mm
Compatibiliteit TESA
Beschermhoes Viton
Meetkracht op elektrisch nulpunt 0,63 N
IP-klasse IP 65
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434790 GTL21
Nummer fabrikant 03230200

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken meettaster met USB-verbinding voor versimpeld gebruik.
  • Nauwkeurige, kogelgeleide taster
  • Hoge meetnauwkeurigheid, door elektronische meetsignaalversterking
  • Spanschacht ⌀ 8 mm, over de gehele lengte in te spannen
  • Ongevoelig voor temperatuurschommelingen en zijdelingse krachten door kogellager
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming
  • Weergave van 1 − 4 USB-meettasters door software TSIP. Invoermogelijkheid van grenswaarden. Eenvoudige functies +A, -A, +A+B, +A-B.
De Tesa lengtemeettasters onderscheiden zich door een uitstekende reproduceerbaarheid, houdbaarheid en lange levensduur.

Voordeel:

Geen extra interface nodig door aansluiting via USB-interface. Door Viton-beschermhoes bijzonder geschikt voor toepassingen in combinatie met koel- en smeermiddelen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Meettaster voor meetinrichting met volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde procedures.

Levering:

Inclusief software TSIP voor weergave van 1–4 USB-meettasters.

Accessoires:

Software DataDirect nr. 498925 of StatExpress 498926 voor het beheren van meer dan 4 meettasters. Meettaster interface nr. 434719.