Digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE + M met motoraandrijving inclusief bedieningspaneel

Artikelnummer: 445290
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
15 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Omschrijving

Uitvoering:

Gemotoriseerde digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE voor uitgebreide metingen in 1D of 2D coördinatenrichtingen.
  • Incrementeel ingedeelde glasliniaal met referentiepunt. Gepatenteerd opto-µ-afleessysteem.
  • Zeer nauwkeurig dankzij automatische correctie van systematische meetafwijkingen. Lineaire uitzettingscoëfficiënt zoals staal.
  • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door constante tastkracht.
  • Inschakelbare luchtlagering
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
  • Tijdwinst en vereenvoudiging van de processen bij seriemetingen.
  • Optioneel gegevensbeheer via meetsoftware Stat-Express of Data-Direct. Opslagmogelijkheid via USB-stick.

Software / meetfuncties
  • Uitgebreide meetmogelijkheden zoals parallellisme, hoekmetingen, eenvoudige 2D-metingen enz.
  • Geïntegreerde calculator.
  • Eenvoudig opstellen van meetberichten.
  • Automatische berekening van de meetresultaten bij programmaherhalingen doordat functies kunnen worden opgeslagen.
  • Invoermogelijkheid van klantspecifieke toleranties. Iso-toleranties zijn automatisch opgenomen in de software. Directe en overzichtelijke gebruikersinformatie over goed-/afkeur.

Hybride bedieningspaneel
  • Toetsenbord met achtergrondverlichting en vereenvoudigde overzichtelijke weergave met duidelijke informatie.
  • Comfortabele en flexibele bediening via parallelle gebruik van toetsenbord en touchdisplay.
  • Ergonomische lichaamshouding dankzij flexibel verstelbaar bedieningspaneel.

Voordeel:

In een omgeving met veel geluid visuele informatie over alle metingen via lichtdiode.

Toepassing:

Dankzij de robuuste constructie geschikt voor zowel de werkplaats als het laboratorium. Ideaal voor seriemetingen.

Levering:

Basisapparaat TESA MICRO-HITE incl. bedieningspaneel, standaardmeetinserthouder, standaardmeetinsert met taststaaf en meetkogel ⌀ 5 mm, referentiestuk, elektrische pomp (gemonteerd) voor luchtlagering van de voet, li-ion-accu nr. 445443 gr. AKKU; netadapter (lader), netkabel. SCS-kalibratiecertificaat.

Accessoires:

USB-printer nr. 445293, printerpapier nr. 445294, signaalkabel nr. 498918 maat USB, software Data-Direct 498925, zender TLC-BLE nr. 498921 maat BT, software Stat-Express nr. 498926. Stofbeschermhoes. Uitgebreide speciale accessoires (bijvoorbeeld voor meting van de haaksheid) op aanvraag leverbaar.