Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang

Artikelnummer: 444000
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
4 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele voet met geslepen onderkant en vuilgroeven. Ergonomische, comfortabele kunststof kap met Santoprene®-oppervlak. Vlakke, HM-uitgeruste afschrijfnaald voor eenvoudig afschrijven ook in smalle groeven, verwisselbaar. Wegklapbare en afneembare beschermkap voor werken zonder lichamelijk letsel. Afschrijven mogelijk vanaf 0, maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. Zeer goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display 11 mm. Incl. gegevensuitgang. Incl. fijninstelling en vastzetschroef.

Functie:

  • Nulstelling in elke positie
  • Preset
  • mm/inch-omschakeling
  • Gegevensuitgang RS232 Proximity
  • Hold-functie

Levering:

Inclusief afschrijfnaald nr. 444010 maat 75.
Batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.