Uitvoering:
Duidelijke indeling en cijfers op de 4×90°-afleesschaal. Nonius en afleesschaal liggen in een vlak, waardoor een foutloze, parallaxvrije aflezing is gewaarborgd. Meetschijf spiegelvrij verchroomd.De liniaal is aan de uiteinden 45° en 60° afgeschuind. Deze kan worden omgezet en over de hele lengte worden verschoven. Noniusschijf en verschuifbare liniaal kunnen met een kartelschroef worden vastgezet. Met fijninstelling door middel van kartelschroef en panoramaloep, met blikveld op de hele nonius.
Accessoires:
Reservedeel: