Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Precisieweegschaal, type 572

Artikelnummer: 479520
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste metalen behuizing.
  • Gemakkelijke, zelfverklarende dialoog.
  • Omschakelbaar van netstroom op accuvoeding.
  • Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) zijn vrij te programmeren.
  • Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd extern justeergewicht op aanvraag).
  • Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks. Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
  • Receptuur: gescheiden opslag van tarragewicht en ingrediënten (netto totaal).

Levering:

Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.

Accessoires:

Externe accu, signaalkabel, printer op aanvraag.