Uitvoering:
- Robuuste platformweegschaal, te gebruiken als pakket-, industrie- en telweegschaal.
- Afleesunit met cijferhoogte 18 mm ook los van platform; opstelling en montage met behulp van flexibele kabel.
- Robuust platform met beschermhoes voor de afleesunit.
- Gemakkelijke, zelfverklarende (ja/nee) dialoog op het display.
- Werkt op netstroom en accu (accu op aanvraag).
- Weegeenheden (bijv. schroefgewicht) vrij te programmeren.
- Met automatische referentie-optimalisering voor nauwkeurig tellen.
- Justeerprogramma CAL: voor het instellen van de nauwkeurigheid (hiervoor benodigd justeergewicht op aanvraag).
- Aantallen: Referentie-aantallen instelbaar op 1, 5, 10, 20 stuks.
- Weergaveomschakeling van stuks naar gewicht.
- Numerieke tarravooraftrek voor bekend verpakkingsgewicht. Nuttig bij controle van vulhoeveelheden.
- Percentagebepaling: weergave van de afwijking van het referentiegewicht in % i.p.v. gram.
Levering:
Inclusief netadapter 230 V / 50 Hz, beschermhoes.
Accessoires:
Interne en externe accu, justeergewicht, wandhouder, printer en statief op aanvraag.