Art-nr.: 2180N-2

Tube cutter

Merken: HAZET®
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
€ 66,05
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
Toepassing:
Snijden van aluminium, koper en dunwandige metalen buizen

  • 4 geleiderollen voor een optimale grip van de buis bij het snijden
  • Geïntegreerde NOGA-ontbraamkling volledig verwijderbaar
  • Snelwisselsysteem maakt een snelle verwisseling van de snijdraad zonder gereedschap mogelijk
  • Incl. 2 snijwieltjes (2180N-021): per 1 gemonteerd in kop en draaiknopkap
  • Staalgelagerde spindel om de slede beter te laten glijden
  • Behuizing uit magnesium-persgietwerk
  • Slede en draaiknop uit zink-persgietwerk
  • Afmetingen / lengte: 145 mm
  • Diameter (min-max): 6 – 35 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.39 kg

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden