Striptang 6 mm2

Artikelnummer: 728625 6
op aanvraag
Op voorraad
404 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SECURA 2K
Typeaanduiding producent SECURA 2K
totale lengte 200 mm
Voor draaddoorsnede 0,2 mm2 - 6 mm2
Voor draaddoorsnede AWG 24-10
Materiaal glasvezelversterkte kunststof
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 728625 6
EAN/GTIN 4011391201002
Nummer fabrikant 20100

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken.
Met meercomponenten-greep.
Met lengteaanslag en draadsnijder.

Reservedeel:

Reservemessen onder nr. 728712 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen