Gereedschapstas ″Service″ leeg

Artikelnummer: 00 21 10 LE
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 10 LE
EAN/GTIN 4003773074472
Nummer fabrikant 00 21 10 LE
L-nummer L70010 1532

Omschrijving

Omschrijving:

  • gevoerd binnenvak voor notitieblok en DIN A4-documenten
  • extra 1 DIN A4 vak met rits
  • 90° uitklapbaar voorvak met 8 gereedschapsvakken en 1 klein binnenvak
  • Achterste voorvak met 5 gereedschapsvakken en 3 pennenvakken
  • 1 afneembaar gereedschapspaneel met 8 gereedschapszakken aan de voorkant en 2 rijen elastische lussen aan de achterkant
  • spatwaterdichte basis
  • verstelbare schouderriem met snelsluiting
  • met twee draaglussen
  • Tas zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 440mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 200mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 340mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen