Kogellagertrekker-assortiment in KUKKO L-BOXX® K70C

Artikelnummer: 883000 K70C
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 883000 K70C
EAN/GTIN 4021176019999
Nummer fabrikant K-70-C

Omschrijving

Uitvoering:

Trekkerassortiment in KUKKO L-BOXX® gr. 136 bestaande uit een basisdeel met spindel (120 mm lang) en telkens 3 smalle en brede lostrekhaken (elk 70 mm lang) en een basisdeel met spindel (240 mm lang) en telkens 4 smalle en brede lostrekhaken (elk 156 mm lang).

Toepassing:

Voor het niet-destructief trekken van groefkogellagers die zodanig binnen een behuizing op een as zijn gemonteerd, dat de trekkerhaken tussen de binnen- en de buitenring moeten aangrijpen.

T.b.v.:

Kogellagers volgens ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408

Inhoud:

1 set trekkerhaken, 3-delig, 150 mm lang
(voor kogellagers 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 set trekkerhaken, 3-delig, 150 mm lang
(voor kogellagers 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 set trekkerhaken, 3-delig, 170 mm lang
(voor kogellagers 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 180 mm lang
(voor kogellagers 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 180 mm lang
(voor kogellagers 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 217 mm lang
(voor kogellagers 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 set trekkerhaken, 4-delig, 217 mm lang
(voor kogellagers 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen