Waterpomptang SmartGrip®, zelfinstellend 250 mm

Artikelnummer: 705400 250
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SmartGrip
totale lengte 250 mm
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Spanwijdte voor zeskant 36 mm
Spanwijdte voor pijpen 1.1/4 inch
Norm DIN ISO 8976
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Mogelijkheid voor fijninstelling ja
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705400 250
EAN/GTIN 4003773061304
Nummer fabrikant 85 01 250

Omschrijving

Uitvoering:

Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed. Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Mogelijkheid voor fijninstelling en volautomatische instelling op het werkstuk door samendrukken van de tanggrepen. Zelfklemmend op het werkstuk.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.