Uitvoering:
De reinigingsbakken zijn van slijtvast edelstaal. De automatische temperatuurregeling kan in stappen van 5 °C tussen +30 °C en +80 °C worden ingesteld.
Ultrasone trillingssystemen: Meerdere ultrasone trillingssystemen vormen in de reinigingsvloeistof microscopisch kleine vacuümbelletjes, die door drukschommelingen imploderen en daardoor de vuildeeltjes van de oppervlakken van het te reinigen materiaal verwijderen.
Boost-functie: tweede reinigingstrap ‘Powerclean’ voor een intensieve reiniging van sterke verontreinigingen resp. oxidatie.
Sweep-functie: voor een homogene geluidsveldverdeling.
Degas- en autodegas-functie: nieuw aangemaakte reinigingsvloeistof wordt ontgast.
Afzonderlijke ultrasone reinigingsapparaten; niet uitbreidbaar.
Toepassing:
Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken (nr.
082930). Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Levering:
Ultrasoon reinigingsapparaat
met deksel,
zonder korf (nr.
082926).
Let op:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.
Tip:
Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.
Mono ultrasoon reinigingsapparaten met gelaste duplex edelstalen bak voor bijzonder harde toepassingen, bijvoorbeeld verontreiniging door slijp- en polijstmiddelen, zijn op aanvraag leverbaar.