Alternatief product:

Boutuitdraaierset, 6-delig, in box met fijne groeven 6

Artikelnummer: 082872 6
op aanvraag
Op voorraad
832 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082872 6
EAN/GTIN 4012929460618
Nummer fabrikant 46061-200

Omschrijving

Uitvoering:

taai chroom-vanadiumstaal. De scherpe kanten van de groeven vreten zich vast in de aangeboorde bout, zodat deze wordt losgedraaid. Met vierkant voor gebruik met wringijzers enzovoort.

Toepassing:

voor het uitdraaien van afgebroken bouten met rechtse schroefdraad (voorboor-⌀ volgens tabel, boutuitdraaier linksom draaien).

Inhoud:

resp. 1 van de bovengenoemde maten 1−6 in kunststof etui resp. in kunststof box.

Levering:

6 Uitdraaiers nr. 082860 maat 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen