{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Type | D1 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Mogelijke lettertapebreedtes | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Netadapter | inclusief | |
Tapeafsnijder uitvoering | automatisch | |
Bijzonderheid | Pc-aansluitmogelijkheid (smartphone) | |
Gewicht zonder accu | 488 g | |
Lengte | 425 mm | |
Breedte | 225 mm | |
Hoogte | 395 mm | |
Producttype | Beletteringsapparaat |
Artikelnummer | 085500 MOBILE | |
Nummer fabrikant | Dymo MobileLabeler |