Uitvoering:
Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, met aan-/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.
Alle HEDI® machine-/werkplekverlichting wordt standaard met tafelklemmen, geïntegreerde magneet en 4 schroeven voor een flexibele bevestiging van de lamp op diverse ondergronden geleverd.
Beproefde machinelamp met extreem robuuste lampkop, spatwaterdicht en stofdicht, voor professioneel gebruik in ruwe werkomgevingen of het gebruik op en in machines. Ontstoord volgens DIN EN 62493.
Omschakelbaar naar breed- of puntstraler, lampkop 340° draai- en zwenkbaar dankzij kogelgewricht.
Functie:
IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
Levering:
Inclusief lichtbron, met sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.