{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
IP-klasse | IP 20 | |
ATEX-zone | geen | |
Lichtstroom | 120 lm | |
Lichtstroom stand 2 | 50 lm | |
Brandduur | 4 h | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 1,2 Ah | |
Accuspanning | 3,7 V | |
Totale lengte | 202 mm | |
Totale breedte | 40 mm | |
Gewicht | 143 g | |
Producttype | Werklamp |
Artikelnummer | 081516 MINIMAG | |
Nummer fabrikant | 03.5403 |