Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Led-acculamp 0-variant zonder accu M18ONESLSP

Artikelnummer: 073211 M18ONESLSP
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18ONESLSP-0
IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Uitstraalhoek 180 graden - 360 graden
Lichtstroom 4.400 lm
Lichtstroom stand 2 2.100 lm
Brandduur 8 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Gewicht zonder accu 4.700 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073211 M18ONESLSP
Nummer fabrikant 4933459155

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste Li-ion-acculampen met hoge lichtsterkte.
  • ONE-KEY™ technologie voor geavanceerde instellingen en draadloze controle van de straler op max. 15 m.
  • Geoptimaliseerde helderheid en looptijd bij vastlegging van het vermogen tussen 0 en 4400 lumen.
  • Programmering van de automatische tijdschakeling (op specifieke tijdstippen wordt de straler automatisch in- en weer uitgeschakeld).
  • 180° en 360° elektronische lichtregeling voor oppervlakte- of omgevingsverlichting.
  • Hybride: Gebruik in combinatie met M18™ REDLITHIUM-ION™ accu’s of kabels.

De bouwlamp biedt een volledige verlichting van 360 graden, is een ideale oplossing voor belichting van het oppervlak en bij bovenhands werken.
  • Zeer efficiënte TRUEVIEW™ verlichtingsoplossing.
  • Versterkt ophanggat en zelfcentrerende metalen haak voor het ophangen van de straler aan pennen of buizen.
  • Bij gebruik van de kabelaansluiting is het mogelijk meerdere stralers in serie te schakelen.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

T.b.v.:

Milwaukee 18 V accu’s (nr. 073816 MB18 en 073827 MB18).

Levering:

acculamp zonder accu en zonder lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen