{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Fabrikantnummer | W2810 | |
Draaimomentbereik | 200 Nm - 360 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M12 | |
Maximaal toerental | 10.000 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | □ | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/8 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 600 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Geluidsproductie | 95 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 6,2 m/s2 | |
Lengte | 160 mm | |
Hoogte | 175 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079171 W2810XP | |
EAN/GTIN | 7322590042820 |